FF EWX D40-4-M16-07 Rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107061
EAN/GTIN 7291075276879
Številka proizvajalca 3107061
L-število L23980 1248

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, premer (DC/DCX) 27 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 27 mm
  • Premer (DC/DCX) 27 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4,2 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 4,8 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico