• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

H600 WXCU 070515HP IC380 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 6 rezalnimi robovi za visoke vrednosti pomikov

Št. art.: 5666935
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5666935
EAN/GTIN 7291075237122
Številka proizvajalca 5666935
L-število L23970 279

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 7,16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 7,16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,86 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,34 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico