FTP LNHT 1006 ER IC830 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za bate in čelne rezkarje z visokim pomikom

Št. art.: 5606511
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606511
EAN/GTIN 7291075285703
Številka proizvajalca 5606511
L-število L23910 172

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,78 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 8,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,78 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,5 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico