H600 WXCU 070515T IC5600 Dvostranske ploščice s 6 rezalnimi robovi za visoke hitrosti podajanja

Št. art.: 3430637
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3430637
EAN/GTIN 7291075484182
Številka proizvajalca 3430637
L-število L23970 635

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Dolžina vložka (INSL): 7,16 mm
  • Delina vložka (S): 5,9 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 1.5 mm
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Dolžina vložka (INSL): 7.16 mm
  • Debelina vložka (S): 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Število rezalnih robov 6

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse