FF EWXD1.50-4-4.0W1.25-07 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107065
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107065
EAN/GTIN 7291075261431
Številka proizvajalca 3107065
L-število L23980 1767

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,99 ″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,059″, štetje flavte (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 6,45 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 4″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,33″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,99″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,99″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,059″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,309″
  • Dolžina glave (levo): 4,09″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H600 WXCU 070515 T
  • Skupna dolžina (OAL): 6,45″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 4,6 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 17 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico