FF FWX D066-05-27-08 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI6FEED UPFEED LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105242
    EAN/GTIN 7291075236507
    Številka proizvajalca 3105242
    L-število L23980 906

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, premer nosilca orodja, na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 66 mm, število ploščic (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 61 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 50 mm
    • Premer (DC/DCX) 66 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 66 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 5
    • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
    • Premer pesta (DHUB) 61 mm
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 080612 T.
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico