H600 WXCU 080612T IC830 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 6 rezalnimi robovi za visoke vrednosti pomikov

Št. art.: 5606035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606035
EAN/GTIN 7291075236958
Številka proizvajalca 5606035
L-število L23970 544

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,8 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,37 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,68 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico