MF EWXD1.25-3-3.0W1.25-07 30° stebelni rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106838
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106838
EAN/GTIN 7291075310276
Številka proizvajalca 3106838
L-število L23980 1512

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,77 ″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,106″, štetje flavte (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 3-1 / 2 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 5″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,2″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,77″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,77″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,106″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,359″
  • Dolžina glave (levo): 3,15″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H600 WXCU 070515 T
  • Skupna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 30 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 3″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico