HM390 ETC D0.75-3W0.75-07 90° stebelni rezkar za HM390 TCKT 0703 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106937
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106937
EAN/GTIN 7291075327625
Številka proizvajalca 3106937
L-število L23980 2796

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3/4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,2″, štetje flavte (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 3-1/2″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,2″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,484″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TCKT 0703 PCTR
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico