Opis:
Končni frez s WSP, premer (DC/DCX) 19,7 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 60 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Vmesniki funkcije M16
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 19,7 mm
- Premer (DC/DCX) 19,7 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 2,7 mm
- Velikost pogona (DRVS) 24 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515HP
- Skupna dolžina (OAL) 60 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj
- Navor (TQ) 4,8 Nm