Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 16 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 130 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 40 mm
- Premer (DC/DCX) 40 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
- Dolžina glave (levo) 45 mm
- Opis rezalna plotting height (MIID) HM390 TDKT 1907
- Skupna dolžina (OAL) 130 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj