HM390 FTC D032-05-16-07 90° rezkar za plano rezkanje za HM390 TCKT 0703 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106710
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106710
EAN/GTIN 7291075331424
Številka proizvajalca 3106710
L-število L23980 1241

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 30,4 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 30,4 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Skupna dolžina (OAL) 35 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico