Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 2,6 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 95 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 30,6 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 2,6 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
- Dolžina glave (levo) 26 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Skupna dolžina (OAL) 95 mm
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 50 stopinj