IQ845 ESY D016-03-W20-R05 50° stebelni rezkar za kvadratne obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106672
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DOVEIQMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106672
EAN/GTIN 7291075355543
Številka proizvajalca 3106672
L-število L23980 2532

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 2,6 mm, št. rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 85 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 21,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 50 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico