HSM90S EAL-D32-2-C32-14 Dolgi stebelni rezkarji za obdelavo aluminija za HSM90S APCR 1405.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106434
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106434
EAN/GTIN 7291075316919
Številka proizvajalca 3106434
L-število L23980 1758

Opis

Opis:

čelni frez z WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezili (CICT) 2, dolžina rezila največ (APMX) 13,5 mm, število rezili (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 200 mm, vpenjalna gred okrogla, vpenjalna gred okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina glave (levo) 80 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HSM90S APCR 140508R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 10 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico