HSM90S FAL-D3.0-4-1.0-14 90° rezkar za plano rezkanje za zelo pozitivne obračalne rezalne ploščice s polirano cepilno površino za obdelavo aluminija z velikim številom vrtljajev

Št. art.: 3106431
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106431
EAN/GTIN 7291075317046
Številka proizvajalca 3106431
L-število L23980 1567

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3″, rezanje element Count (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 2,165 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,531″
  • Premer pesta (DHUB): 2,165″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HSM90S APCR 140508 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico