Opis:
čelni rezkarji s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 15 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 52 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
- Vmesniki funkcije M12
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 5 mm
- Premer reza (DC) 15 mm
- Premer (DC/DCX) 15 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Velikost pogona (DRVS) 17 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
- Rezalna plot height range (MIID) RCCT 1004MO
- Skupna dolžina (OAL) 52 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj