MM CAB T06M06-16/.63 Adapter za vmesnik FLEXFIT rezkalne glave MULTI-MASTER

Št. art.: 3103009
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103009
EAN/GTIN 7291075162660
Številka proizvajalca 3103009
L-število L24070 191

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, premer držala, stran stroja (DCONMS) 9,7 mm, velikost držalnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T06, skupna dolžina (OAL) 11,6 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 9,3 mm
  • Dolžina montaže na strani stroja (LSCMS) 14,5 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,7 mm
  • Vmesniki funkcije M06
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T06
  • Velikost pogona (DRVS) 8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 11,6 mm

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico