Opis:
Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 26 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih robov (CICT) 12, širina rezanja max. (CWX) 5,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 12, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 6
Lastnosti:
- Arbor Style B.
- Globina reza, maks (CDX) 26 mm
- Premer reza (DC) 100 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 12
- Širina reza maks (CWX) 5,5 mm
- Širina reza min. (CWN) 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 12
- Premer pesta (DHUB) 55 mm
- Rezalna plot height range (MIID) LNET 083004-TN-N
- Skupna dolžina (OAL) 40 mm
- ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
- Efektivna dolžina (LU) 28,5 mm