ETS D050-04-W20-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3104025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104025
EAN/GTIN 7291075219050
Številka proizvajalca 3104025
L-število L23980 1154

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, število rezalnih robov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Funkcionalna dolžina (LF) 85 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico