SDN D063-04-22-LN08 Utorni in kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3104938
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MINI-TANGSLOT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104938
    EAN/GTIN 7291075219241
    Številka proizvajalca 3104938
    L-število L23980 1442

    Opis

    Opis:

    Rezkarji z zarezami in diski, globina rezanja, max. (CDX) 14,8 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 32 mm, debelina pesta (THUB) 6 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 4

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 14,8 mm
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 8
    • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 4 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 8
    • Premer pesta (DHUB) 32 mm
    • Debelina pesta (THUB) 6 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico