ETS D040-03-W16-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3104547
Cena na kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104547
EAN/GTIN 7291075219098
Številka proizvajalca 3104547
L-število L23980 30

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje in diskasto rezkanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, število žlebov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 104 mm, efektivno obodno število žlebov (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 104 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico