ETS D063-05-W20-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3104555
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104555
EAN/GTIN 7291075219173
Številka proizvajalca 3104555
L-število L23980 301

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, število rezalnih robov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Funkcionalna dolžina (LF) 85 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse