ETS D063-06-W20-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3104554
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MINI-TANGSLOT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104554
    EAN/GTIN 7291075219166
    Številka proizvajalca 3104554
    L-število L23980 303

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, število rezalnih robov (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 5

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 10
    • Število rezalnih robov (NOF) 10
    • Funkcionalna dolžina (LF) 85 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) LNET 083504-TN-N
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5
    • Weldon gred

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico