ETS D032-03-W16-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3104559
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104559
EAN/GTIN 7291075219180
Številka proizvajalca 3104559
L-število L23980 309

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezami in diski, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 90 mm, efektivno število obodnih utorov (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 66 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 2
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico