Opis:
Končni rezkar z WSP, premer ploščice na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, steblo ploščice Weldon, steblo ploščice Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 12 mm
- Premer (DC/DCX) 12 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 17,5 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 57,5 mm
- Dolžina glave (levo) 20 mm
- Opis rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 0502
- Skupna dolžina (OAL) 80 mm
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 60 stopinj