ETS D050-07-W20-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3106149
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3106149
EAN/GTIN 7291075219227
Številka proizvajalca 3106149
L-število L23980 391

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, število rezalnih robov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Funkcionalna dolžina (LF) 85 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico