FF EWX D20-3-M10-04 Rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105625
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105625
    EAN/GTIN 7291075276855
    Številka proizvajalca 3105625
    L-število L23980 862

    Opis

    Opis:

    čelni frez s WSP, premer (DC/DCX) 12,6 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 45 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Vmesniki funkcije M10
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 12,6 mm
    • Premer (DC/DCX) 12,6 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 25 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310HP
    • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 4,8 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
    • Navor (TQ) 0,9 Nm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico