Opis:
čelni frez s WSP, premer (DC/DCX) 17,6 mm, število ploščic (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 52 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Vmesniki funkcije M12
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 17,6 mm
- Premer (DC/DCX) 17,6 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
- Velikost pogona (DRVS) 19 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310HP
- Skupna dolžina (OAL) 52 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3,3 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,9 Nm