SDN D125-05-32-LN08 Utorni in kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3105034
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105034
EAN/GTIN 7291075219357
Številka proizvajalca 3105034
L-število L23980 2730

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 36 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 5,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 48 mm, debelina pesta (THUB) 10 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 36 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 5,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Debelina pesta (THUB) 10 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 083004-TN-N
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico