Opis:
Rezkarji za rezanje utorov in diskov, globina rezanja max (CDX) 36,5 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 16, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 48 mm, debelina pesta (THUB) 8 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 8
Lastnosti:
- Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
- Globina reza, maks (CDX) 36,5 mm
- Premer reza (DC) 125 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 16
- Širina reza maks (CWX) 3 mm
- Širina reza min. (CWN) 3 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 16
- Premer pesta (DHUB) 48 mm
- Debelina pesta (THUB) 8 mm
- Rezalna plot height range (MIID) LNET 081804-TN-N
- ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8