SDN D125-04-32-LN08 Utorni in kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3104941
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104941
EAN/GTIN 7291075219272
Številka proizvajalca 3104941
L-število L23980 1449

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 36 mm, premer rezila (DC) 125 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 16, širina rezila max. (CWX) 4,5 mm, širina rezila min. (CWN) 4 mm, število žlebov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 48 mm, debelina pesta (THUB) 8 mm, učinkovito število perifernih žlebov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 36 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Debelina pesta (THUB) 8 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico