ETS D032-03-LN08-M08 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3103671
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103671
EAN/GTIN 7291075224030
Številka proizvajalca 3103671
L-število L23980 734

Opis

Opis:

Rezkarji z utori in diski, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število ploščic (CICT) 4, število strug (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 30,5 mm, efektivno število perifernih strug (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 30,5 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 2

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico