LNET 081808-TL IC928 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkalnik za utore in kolute

Št. art.: 3422219
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3422219
EAN/GTIN 7291075447583
Številka proizvajalca 3422219
L-število L23910 1028

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,85 mm, širina rezalne ploščice (W1) 1,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,85 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 1,8 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse