FF EW D25-080-W25-06-C Stebelni rezkar za visoka podajanja za FF WOMT... obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103610
EAN/GTIN 7291075162110
Številka proizvajalca 3103610
L-število L23980 2476

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 11 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 1,2 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 148 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11 mm
  • Premer (DC/DCX) 11 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina glave (levo) 83 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) FF WOMT0602
  • Skupna dolžina (OAL) 148 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 13 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico