ER D24A40-3-C32-16 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3103190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ROUNDMILL
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3103190
    EAN/GTIN 7291075117981
    Številka proizvajalca 3103190
    L-število L23980 924

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 24 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 30 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Kotni polmer (RE) 8 mm
    • Premer reza (DC) 24 mm
    • Premer (DC/DCX) 24 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
    • Sprednja plošča izvedenka A.
    • Dolžina glave (levo) 50 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) RCCW 1605
    • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 20 stopinj
    • Gred posode je okrogla

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico