HM90 EAL40-L120-HSK63A-15 Dolgi stebelni rezkarji z vmesnikom HSK za obdelavo aluminija za HM90 AXCR 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103170
EAN/GTIN 7291075181012
Številka proizvajalca 3103170
L-število L23980 2997

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 178 mm, montažna gred HSK 63 A, montažna gred HSK 63 A, efektivna dolžina (LU) 115 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 146 mm
  • Dolžina glave (levo) 120 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 178 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 9 stopinj
  • Pritrdilna gred HSK 63 A.
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 115 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico