HM90 EAL-D32-C32-L150-15 Stebelni rezkar za aluminij in velike previsne dolžine. Za HM90 AXCR 1505 obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3103003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103003
EAN/GTIN 7291075180923
Številka proizvajalca 3103003
L-število L23980 2778

Opis

Opis:

Frezalo s WSP, premer trna na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 150 mm, trn okrogel, trn okrogel

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Dolžina glave (levo) 70 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 13 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico