HM90 EAL-D25-C25-L140-15 Stebelni rezkar za aluminij in velike previsne dolžine. Za HM90 AXCR 1505 obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3103001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103001
EAN/GTIN 7291075180916
Številka proizvajalca 3103001

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 140 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 21 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico