Opis:
Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 15,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 200 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 4,5 mm
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 1
- Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 1
- Dolžina glave (levo) 65 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 APCR 160502R-P
- Skupna dolžina (OAL) 200 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 25,9 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj