3M SM D3.0-1.50-5-1.25-20 Rezkar za lupinsko rezkanje za težko strojno obdelavo s ploščicami 3M AXKT 1304./2006.

Št. art.: 3101535
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie MILL2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101535
EAN/GTIN 7291075113181
Številka proizvajalca 3101535
L-število L23980 3105

Opis

Opis:

  • Mišični frez
  • Premer nastavka na strani stroja (DCONMS): 2,677″
  • Premer rezalnih robov (DC): 3″
  • Število rezalnih teles (CICT): 10
  • Maksimalna dolžina rezalnih robov (APMX): 1,55″
  • Število rezalnih robov (NOF): 5
  • Površinska dolžina (OAL): 2,6″

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style A
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 2.677″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Najvecja globina reza (APMX): 1.55″
  • Število zarez (NOF): 5
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Celotna dolžina (OAL): 2.6″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico