3M E90AX D25-W25-13-C 90° stebelni rezkar za 3M AXKT.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101143
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILL2000
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101143
    EAN/GTIN 7291075113037
    Številka proizvajalca 3101143
    L-število L23980 3055

    Opis

    Opis:

    čelni frez s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12,5 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 95 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 33 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Premer (DC/DCX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
    • Dolžina glave (levo) 35 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) 3M AXKT 1304PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 33 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico