3M F90AX D2.00-6-.75-13 90° rezkar za čelno rezkanje za 3M AXKT 1304 izmenljive ploščice za težko strojno obdelavo.

Št. art.: 3101598
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILL2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101598
EAN/GTIN 7291075113075
Številka proizvajalca 3101598
L-število L23980 3113

Opis

Opis:

  • Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov z WSP
  • premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • premer (DC/DCX): 2″
  • število rezalnih teles (CICT): 6
  • premer vogala (DHUB): 1,842″
  • celotna dolžina (OAL): 1,57″

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style A
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Najvecja globina reza (APMX): 1/2″
  • Premer pesta (DHUB): 1.842″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Celotna dolžina (OAL): 1.57″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse