3M AXK D1.00-10-2-W100-13 Vijačni rezkarji za zahtevnejše raziglevanje z obračalnimi rezalnimi ploščicami 3M AXKT 1304...

Št. art.: 3101572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILL2000
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101572
    EAN/GTIN 7291075113143
    Številka proizvajalca 3101572
    L-število L23980 1738

    Opis

    Opis:

    Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 1″, rezanje element štetja (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,96 ″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Premer rezanja (DC): 1″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 4
    • Največja globina reza (APMX): 0,96″
    • Število flavte (NOF): 2
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): 3 M AXKT 1304 PDR
    • Skupna dolžina (OAL): 4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico