3M SM D063-40-4-27-20 Natični rezkarji za zahtevnejše raziglevanje z obračalnimi rezalnimi ploščicami 3M AXKT 1304.../2006...

Št. art.: 3101557
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILL2000
    Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3101557
    EAN/GTIN 7291075113204
    Številka proizvajalca 3101557
    L-število L23980 1048

    Opis

    Opis:

    Mišični čelni rezkar, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 58 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih robov (CICT) 8, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 39 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 65 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 58 mm
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 8
    • Dolžina reza maks (APMX) 39 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • Skupna dolžina (OAL) 65 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico