3M AXKT 2006PDTR-RM IC928 Obračalne rezalne ploščice za zahtevnejše raziglenje

Št. art.: 5690450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILL2000
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5690450
    EAN/GTIN 7291075258394
    Številka proizvajalca 5690450
    L-število L23910 405

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 20 mm, dolžina ploščic (INSL) 22,4 mm, debelina ploščic (s) 6,8 mm, širina ploščic (W1) 13,5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1 mm
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 20,7 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 20 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22,4 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,8 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 13,5 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico