ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 14mm

Št. art.: 308986 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 14 mm
Trn za rezkarje ER 32
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 469 E
Zunanji ⌀ D 32,7 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308986 14
EAN/GTIN 2050001765833
Številka proizvajalca 13726011400

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 14mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 14mm

po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
55,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 32 ER 32 ER 32 ER32
Zunanji ⌀ D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm 33 mm
Celotna dolžina L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 469 E 469 E 4537 E 469 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico