ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 14 mm

Št. art.: 309416 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 14 mm
    Trn za rezkarje ER 32
    Standard ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
    Tip 4537 E
    Zunanji ⌀ D 32,7 mm
    Celotna dolžina L 40 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309416 14
    EAN/GTIN 4045197666246
    Številka proizvajalca 309416 14

    Opis

    Izvedba:

    Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
    S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).

    Primerno za:

    Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

    Opomba:

    HOLEX® ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico