ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 15mm

Št. art.: 308986 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 15 mm
Trn za rezkarje ER 32
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 469 E
Zunanji ⌀ D 32,7 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308986 15
EAN/GTIN 2050001765840
Številka proizvajalca 13726011500

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

S tesnilom za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. Podobno ISO 15488-A.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 15mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 15mm

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 32 ER 25 ER 32 ER25 ER32
Zunanji ⌀ D 32,7 mm 26 mm 33 mm 26 mm 33 mm
Celotna dolžina L 40 mm 34 mm 40 mm 34 mm 40 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 469 E 429 E 469 E 429 E 469 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico