{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 469 E | |
Zunanji ⌀ D | 32,7 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308986 3 | |
EAN/GTIN | 2050001764898 | |
Številka proizvajalca | 13726010300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 32,7 | 33 |
Celotna dolžina L | 40 | 40 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3 | 3 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tip | 469 E | 469 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |